ENSTO - Fogy mérő szekr 3f 1mérős sima oldalú kültéri G71631 - MGRP 306018 T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71631
Gyártói cikkszám
MGRP 306018 T
Gyártói típuskód
MGRP 306018 T
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős sima oldalú kültéri