ENSTO - Gyorscsatlakozó 2 pólusú fehér NAC21H.W GT64200 - NAC21H.W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 250 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64200
Gyártói cikkszám
NAC21H.W
Gyártói típuskód
NAC21H.W
Szín:
fehér
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Gyorscsatlakozó 2 pólusú fehér NAC21H.W