Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Gyorscsatlakozó 3 pólusú fehér NAC31S.W GT64688 - NAC31S.W

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Gyorscsatlakozó 3 pólusú fehér NAC31S.W GT64688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas) - 0.75-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64688

Gyártói cikkszám

NAC31S.W

Gyártói típuskód

NAC31S.W

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kivitel:

csatlakozó dugó

Pólusszám:

3

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.75-4 mm2

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Hosszúság:

57 mm

Magasság:

20 mm

Szélesség:

39 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Gyorscsatlakozó 3 pólusú fehér NAC31S.W