ENSTO - Gyorscsatlakozó GT49904 - AL 18.10/W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 450 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 3
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49904
Gyártói cikkszám
AL 18.10/W
Gyártói típuskód
AL 18.10/W
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
450 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Gyorscsatlakozó