ENSTO - Kézi kapcsoló 125A 3p 3mod forgókaros pir/sárga GT15605 - KSM3.125RY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15605
Gyártói cikkszám
KSM3.125RY
Gyártói típuskód
KSM3.125RY
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 125A 3p 3mod forgókaros pir/sárga