MegszűntNem visszaküldhető

ENSTO - Kézi kapcsoló 125A ki/be 3mod forgókaros fej n GT23658 - KSM31.125

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Kézi kapcsoló 125A ki/be 3mod forgókaros fej n GT23658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23658

Gyártói cikkszám

KSM31.125

Gyártói típuskód

KSM31.125

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 125A ki/be 3mod forgókaros fej n