ENSTO - Kézi kapcsoló 16A BE/KI 2mod forgókaros G21320 - KS3.16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21320
Gyártói cikkszám
KS3.16
Gyártói típuskód
KS3.16
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
400-690 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.26 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
7.5 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem