ENSTO - Kézi kapcsoló 25A BE/KI 2mod forgókaros G21322 - KS3.25

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Kézi kapcsoló 25A BE/KI 2mod forgókaros G21322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21322

Gyártói cikkszám

KS3.25

Gyártói típuskód

KS3.25

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

egyéb

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

400-690 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.26 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

11 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 25A BE/KI 2mod forgókaros