Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 2mod forgókaros G21326 - KS31.40

MásolásMásolás
ENSTO - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 2mod forgókaros G21326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

174 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21326

Gyártói cikkszám

KS31.40

Gyártói típuskód

KS31.40

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI 2mod forgókaros