Nem visszaküldhető

ENSTO - Kézi kapcsoló 63A BE/KI 3mod forgókaros G44926 - KSM3.63

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Kézi kapcsoló 63A BE/KI 3mod forgókaros G44926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44926

Gyártói cikkszám

KSM3.63

Gyártói típuskód

KSM3.63

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A BE/KI 3mod forgókaros