ENSTO - Kézi kapcsoló 80A 3p 3mod forgókaros pir/sárga GT11992 - KSM3.80RY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11992
Gyártói cikkszám
KSM3.80RY
Gyártói típuskód
KSM3.80RY
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 80A 3p 3mod forgókaros pir/sárga