Nem visszaküldhető

ENSTO - Kézi kapcsoló125A ki/be 3mod forgókaros GT37697 - KSM3.125

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Kézi kapcsoló125A ki/be 3mod forgókaros GT37697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37697

Gyártói cikkszám

KSM3.125

Gyártói típuskód

KSM3.125

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló125A ki/be 3mod forgókaros