Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 35-150mm2 800V GT14955 - KE63.2

MásolásMásolás
ENSTO - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 35-150mm2 800V GT14955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsok száma - 1

  • Névleges keresztmetszet - 35-150 mm2

  • Szín - kék

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Névleges áram - 290 A

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14955

Gyártói cikkszám

KE63.2

Gyártói típuskód

KE63.2

Kapcsok száma:

1

Névleges keresztmetszet:

35-150 mm2

Szín:

kék

Névleges feszültség:

800 V

Névleges áram:

290 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al/Cu 35-150mm2