ENSTO - Leágazó csatlakozó, Al 4x10-50 mm² / Cu 2.5-35 mm² G69261 - KE10.504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - leágazás
Érátmérő - 2-10.2 mm
Névleges keresztmetszet - 2.5-50 mm2
Max. rákapcsolható érszám - 1
Szigetelés színe - színtelen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69261
Gyártói cikkszám
KE10.504
Gyártói típuskód
KE10.504
Kivitel:
leágazás
Érátmérő:
2-10.2 mm
Névleges keresztmetszet:
2.5-50 mm2
Max. rákapcsolható érszám:
1
Szigetelés színe:
színtelen
Szigetelés anyaga:
polikarbonát
Korrózió elleni zsírtöltés:
Igen
Áttetsző:
Igen
Szünetmentes átkapcsolás:
Igen
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; ENSTO ; Oszlop sorcsatlakozó ENSTO KE 10.504