Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Oszlop sorcsatlakozó klt bizt.aljzattal GT37713 - SV 50.11 / LCK4.50-10-10A

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Oszlop sorcsatlakozó klt bizt.aljzattal GT37713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - leágazás

  • Érátmérő - 2-10.2 mm

  • Névleges keresztmetszet - 10-50 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37713

Gyártói cikkszám

SV 50.11 / LCK4.50-10-10A

Gyártói típuskód

SV 50.11

Kivitel:

leágazás

Érátmérő:

2-10.2 mm

Névleges keresztmetszet:

10-50 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Biztosító aljzattal