Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Párhuzamos hornyú szorító, 16-50 mm² és 16-50 mm² 009805 - SL2.11

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Párhuzamos hornyú szorító, 16-50 mm² és 16-50 mm² 009805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 16-50 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 16-50 mm2

  • Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 16-50 mm2

  • Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 16-50 mm2

  • Fővezeték anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009805

Gyártói cikkszám

SL2.11

Gyártói típuskód

SL2.11

Fővezeték SE névleges keresztmetszete:

16-50 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

16-50 mm2

Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:

16-50 mm2

Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:

16-50 mm2

Fővezeték anyaga:

alumínium

Elágazó vezeték anyaga:

alumínium

Kapocs, szigetelt:

Nem

Szorító csatorna nyílás, fővezeték:

kétoldalon nyitott

Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:

kétoldalon nyitott

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros csatlakozás

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Párhuzamos hornyú csatlakozó 16-50mm2 AL/AL