ENSTO - Párhuzamos hornyú szorító, Al 16-120 mm² / Al 16-120 mm² SN147205 - SL4.21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 16-120 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 16-120 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 16-120 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 16-120 mm2
Fővezeték anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147205
Gyártói cikkszám
SL4.21
Gyártói típuskód
SL4.21
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
16-120 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
16-120 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
16-120 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
16-120 mm2
Fővezeték anyaga:
alumínium
Elágazó vezeték anyaga:
alumínium
Kapocs, szigetelt:
Nem
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
kétoldalon nyitott
Felület:
bevonat nélküli
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros csatlakozás