ENSTO - Szigetelés átszúró csatlakozó, 10-50 mm² / 1.5-10 mm² SN012319 - SLIW50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 10-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 10-50 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 1.5-10 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 1.5-10 mm2
Fővezeték anyaga - alumínium / réz
Csomagolás és feltételek
120 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012319
Gyártói cikkszám
SLIW50
Gyártói típuskód
SLIW50
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
10-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
10-50 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
1.5-10 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
1.5-10 mm2
Fővezeték anyaga:
alumínium / réz
Elágazó vezeték anyaga:
alumínium / réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
egyoldalon nyitott
Felület:
ónozott
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros vágó összekötő IPC