ENSTO - Szigetelés átszúró csatlakozó, 16-120 mm² / 6-50 mm² SN078210 - SLIW54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 16-120 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 16-120 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 6-50 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 6-50 mm2
Fővezeték anyaga - alumínium / réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078210
Gyártói cikkszám
SLIW54
Gyártói típuskód
SLIW54
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
16-120 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
16-120 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Fővezeték anyaga:
alumínium / réz
Elágazó vezeték anyaga:
alumínium / réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
kétoldalon nyitott
Felület:
ónozott
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros vágó összekötő IPC