ENSTO - Szigetelés átszúró csatlakozó, Al 10-95 mm², Cu 1.5-70 mm² G19496 - SL11.11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 1.5-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 1.5-95 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 1.5-95 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 1.5-95 mm2
Fővezeték anyaga - alumínium / réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19496
Gyártói cikkszám
SL11.11
Gyártói típuskód
SL11.11
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
1.5-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
1.5-95 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
1.5-95 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
1.5-95 mm2
Fővezeték anyaga:
alumínium / réz
Elágazó vezeték anyaga:
alumínium / réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
zárt
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
zárt
Felület:
ónozott
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros vágó összekötő IPC