ENSTO - Szigetelés átszúró csatlakozó, Al 25-95 mm² és Al 2.5-95 mm² G72712 - SLIP22.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 10-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 10-95 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 1.5-70 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 1.5-70 mm2
Fővezeték anyaga - alumínium / réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72712
Gyártói cikkszám
SLIP22.1
Gyártói típuskód
SLIP22.1
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
10-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
10-95 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
1.5-70 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
1.5-70 mm2
Fővezeték anyaga:
alumínium / réz
Elágazó vezeték anyaga:
alumínium / réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
zárt
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
zárt
Felület:
ónozott
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros vágó összekötő IPC