Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Szigetelés átszúró csatlakozó, Al/Cu 10-50 és Al/Cu 1.5-50 mm² GT70772 - SLIP12.05

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Szigetelés átszúró csatlakozó, Al/Cu 10-50 és Al/Cu 1.5-50 mm² GT70772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 10-50 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 10-50 mm2

  • Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 1.5-50 mm2

  • Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 1.5-50 mm2

  • Fővezeték anyaga - alumínium / réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70772

Gyártói cikkszám

SLIP12.05

Gyártói típuskód

SLIP12.05

Fővezeték SE névleges keresztmetszete:

10-50 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

10-50 mm2

Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:

1.5-50 mm2

Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:

1.5-50 mm2

Fővezeték anyaga:

alumínium / réz

Elágazó vezeték anyaga:

alumínium / réz

Kapocs, szigetelt:

Igen

Szorító csatorna nyílás, fővezeték:

zárt

Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:

zárt

Felület:

ónozott

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros vágó összekötő IPC

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Légvezeték kapocs ; Szigetelés átszúró csatlakozó SLIP 12.05