ENSTO - Szigetelő védősapka, SM 1.1, SL 2.1, SM 7.1 009807 - SP14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - Push Pull
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009807
Gyártói cikkszám
SP14
Gyártói típuskód
SP14
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
kétoldalas
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
Push Pull
Védettség (IP), szerelt:
IP20
Házbevonat:
bevonat nélkül
Ház színe:
fekete
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Szigetelő védősapka