Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Szigetelő védősapka, SM 2.2, SL 4.2, SL 4.26 009375 - SP15

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Szigetelő védősapka, SM 2.2, SL 4.2, SL 4.26 009375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas

  • Ívfekvés - nincs

  • Lezárás típusa - Push Pull

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009375

Gyártói cikkszám

SP15

Gyártói típuskód

SP15

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

műanyag

Kábelbevezetés elrendezése:

kétoldalas

Ívfekvés:

nincs

Lezárás típusa:

Push Pull

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Magasság:

71.5 mm

Házbevonat:

bevonat nélkül

Ház színe:

fekete

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Korrózióálló:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Szigetelő védősapka