ENSTO - Többszörös leágazó fővez 10- 50mm2 leág 2,5-10mm2 009806 - SM 1.1 / SM1.11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Felület - egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 10-50 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009806
Gyártói cikkszám
SM 1.1 / SM1.11
Gyártói típuskód
SM 1.1
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Felület:
egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
10-50 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Vezetékanyag:
egyéb
Csavarok száma:
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Többszörös leágazó fővez 10- 50mm2 leág 2,5-10mm2