ENSTO - Többszörös leágazó fővez 16- 70mm2 leág 2,5-25mm2 010785 - SM 2.1 / SM2.11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 16-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 16-70 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 2.5-25 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 2.5-25 mm2
Fővezeték anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
010785
Gyártói cikkszám
SM 2.1 / SM2.11
Gyártói típuskód
SM 2.1
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
16-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
16-70 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
2.5-25 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
2.5-25 mm2
Fővezeték anyaga:
réz
Elágazó vezeték anyaga:
réz
Kapocs, szigetelt:
Nem
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros vágó összekötő IPC