ENSTO - Toldóhüvely szakadófejes 1kV 35-95mm2 alu/réz ónozott GT49119 - SLJ2.27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - IP00
Felület - ónozott
Forrasztó lyukkal - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49119
Gyártói cikkszám
SLJ2.27
Gyártói típuskód
SLJ2.27
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
IP00
Felület:
ónozott
Forrasztó lyukkal:
Nem
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Vezetékanyag:
alumínium / réz
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
35-95 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Csavarok száma:
2