Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Toldóhüvely szakadófejes 1kV 6-50mm2 alu/réz ónozott G67216 - SLJ1.27

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Toldóhüvely szakadófejes 1kV 6-50mm2 alu/réz ónozott G67216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigeteléssel - Nem

  • Feszültségsor - egyéb

  • Védettség (IP) - IP00

  • Felület - ónozott

  • Forrasztó lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67216

Gyártói cikkszám

SLJ1.27

Gyártói típuskód

SLJ1.27

Szigeteléssel:

Nem

Feszültségsor:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Felület:

ónozott

Forrasztó lyukkal:

Nem

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Alumínium RM névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Alumínium RE névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Alumínium SM névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Vezetékanyag:

alumínium / réz

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Csavarok száma:

2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 6-50mm2 alu/réz szakadófejes összekötő