Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Toldóhüvely szakadófejes 1kV 95-240mm2 alu/réz ónozott GT18345 - SLJ3.47

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Toldóhüvely szakadófejes 1kV 95-240mm2 alu/réz ónozott GT18345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigeteléssel - Nem

  • Feszültségsor - egyéb

  • Védettség (IP) - IP00

  • Felület - ónozott

  • Forrasztó lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18345

Gyártói cikkszám

SLJ3.47

Gyártói típuskód

SLJ3.47

Szigeteléssel:

Nem

Feszültségsor:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Felület:

ónozott

Forrasztó lyukkal:

Nem

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Alumínium RM névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Alumínium RE névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Alumínium SM névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Vezetékanyag:

alumínium / réz

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

95-240 mm2

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Csavarok száma:

4

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 95-240mm2 alu/réz szakadó csavaros