Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENSTO - Univ. átalakító kapocs 12mm KE12-höz 2,5-50mm2 G72463 - KE12.20

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Univ. átalakító kapocs 12mm KE12-höz 2,5-50mm2 G72463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérő - 12-12 mm

  • Névleges áram - 145 A

  • Névleges feszültség - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 90 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72463

Gyártói cikkszám

KE12.20

Gyártói típuskód

KE12.20

Kábelátmérő:

12-12 mm

Névleges áram:

145 A

Névleges feszültség:

750 V

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univ. átalakító kapocs 12mm KE12-höz 2,5-50mm2