Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Univ. átalakító kapocs 20mm KE12-höz 2,5-50mm2 GT41646 - KE12.12

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Univ. átalakító kapocs 20mm KE12-höz 2,5-50mm2 GT41646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérő - 20-20 mm

  • Névleges áram - 145 A

  • Névleges feszültség - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 90 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41646

Gyártói cikkszám

KE12.12

Gyártói típuskód

KE12.12

Kábelátmérő:

20-20 mm

Névleges áram:

145 A

Névleges feszültség:

750 V

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univ. átalakító kapocs 20mm KE12-höz 2,5-50mm2