Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 16-95mm2 800V G72471 - KE62.2

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 16-95mm2 800V G72471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - kék

  • Névleges áram - 220 A

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 16-95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72471

Gyártói cikkszám

KE62.2

Gyártói típuskód

KE62.2

Szín:

kék

Névleges áram:

220 A

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

1

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

16-95 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al/Cu 16-95mm2