ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 2,5-50mm2 800V G72468 - KE61.2

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 2,5-50mm2 800V G72468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - kék

  • Névleges áram - 145 A

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 2.5-50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72468

Gyártói cikkszám

KE61.2

Gyártói típuskód

KE61.2

Szín:

kék

Névleges áram:

145 A

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

1

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

2.5-50 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al 6- Cu 2,5-50