ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 35-240mm2 800V GT12005 - KE64.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Névleges áram - 380 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12005
Gyártói cikkszám
KE64.2
Gyártói típuskód
KE64.2
Szín:
kék
Névleges áram:
380 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-240 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al-Cu 35-240