ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 16-95mm2 800V G72470 - KE62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 220 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 16-95 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72470
Gyártói cikkszám
KE62
Gyártói típuskód
KE62
Szín:
szürke
Névleges áram:
220 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
16-95 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P szürke Al/Cu 16-95 m