ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 35-150mm2 800V GT07838 - KE63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 290 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-150 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07838
Gyártói cikkszám
KE63
Gyártói típuskód
KE63
Névleges áram:
290 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-150 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P szürke Al/Cu 35-150