Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 35-240mm2 800V GT12004 - KE64

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 35-240mm2 800V GT12004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Névleges áram - 380 A

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12004

Gyártói cikkszám

KE64

Gyártói típuskód

KE64

Szín:

szürke

Névleges áram:

380 A

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

1

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

35-240 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P szürke Al-Cu 35-240