ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P zöld 1xAl/Cu 16-95mm2 800V G72472 - KE62.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Névleges áram - 220 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 16-95 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72472
Gyártói cikkszám
KE62.3
Gyártói típuskód
KE62.3
Szín:
zöld
Névleges áram:
220 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
16-95 mm2
Szín: zöld/sárga