ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P zöld 1xAl/Cu 35-150mm2 800V GT27295 - KE63.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - többszínű
Névleges áram - 290 A
Névleges feszültség - 800 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35-150 mm2
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27295
Gyártói cikkszám
KE63.3
Gyártói típuskód
KE63.3
Szín:
többszínű
Névleges áram:
290 A
Névleges feszültség:
800 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35-150 mm2
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
35-120 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-150 mm2
Szín: zöld/sárga