ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 1P zöld 1xAl/Cu 35-240mm2 800V GT28948 - KE64.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 380 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28948
Gyártói cikkszám
KE64.3
Gyártói típuskód
KE64.3
Névleges áram:
380 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
1
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-240 mm2
Szín: zöld/sárga