Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 16-95mm2 800V G72477 - KE67.2

ENSTO
MásolásMásolás
ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 16-95mm2 800V G72477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - kék

  • Névleges áram - 220 A

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 16-95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72477

Gyártói cikkszám

KE67.2

Gyártói típuskód

KE67.2

Szín:

kék

Névleges áram:

220 A

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

2

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

16-95 mm2

Cu 490 A, Al 440 A