ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 35-150mm2 800V GT37276 - KE68.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Névleges áram - 290 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-150 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37276
Gyártói cikkszám
KE68.2
Gyártói típuskód
KE68.2
Szín:
kék
Névleges áram:
290 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-150 mm2
Cu 640 A, Al 580 A