ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 35-240mm2 800V GT37278 - KE69.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Névleges áram - 630 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-240 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37278
Gyártói cikkszám
KE69.2
Gyártói típuskód
KE69.2
Szín:
kék
Névleges áram:
630 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-240 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P kék Al/Cu 35-240mm2