ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P szürke 2xAl/Cu 2,5-50mm2 800V G72473 - KE66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 145 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 2.5-50 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72473
Gyártói cikkszám
KE66
Gyártói típuskód
KE66
Szín:
szürke
Névleges áram:
145 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-50 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P szürke Al 6- Cu 2,5-