ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P szürke 2xAl/Cu 35-240mm2 800V GT26258 - KE69
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 380 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-240 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26258
Gyártói cikkszám
KE69
Gyártói típuskód
KE69
Szín:
szürke
Névleges áram:
380 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-240 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P szürke Al/Cu 35-240