ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 16-95mm2 800V G72478 - KE67.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Névleges áram - 220 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 16-95 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72478
Gyártói cikkszám
KE67.3
Gyártói típuskód
KE67.3
Szín:
zöld
Névleges áram:
220 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
16-95 mm2
Szín: zöld/sárga