ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 2,5-50mm2 800V G72475 - KE66.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Névleges áram - 145 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 2.5-50 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72475
Gyártói cikkszám
KE66.3
Gyártói típuskód
KE66.3
Szín:
zöld
Névleges áram:
145 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-50 mm2
Szín: zöld/sárga