ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 35-150mm2 800V GT37277 - KE68.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 630 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-150 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37277
Gyártói cikkszám
KE68.3
Gyártói típuskód
KE68.3
Névleges áram:
630 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-150 mm2
Szín: zöld/sárga