ENSTO - Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 35-240mm2 800V GT37279 - KE69.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 630 A
Névleges feszültség - 800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 35-240 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37279
Gyártói cikkszám
KE69.3
Gyártói típuskód
KE69.3
Névleges áram:
630 A
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
35-240 mm2
Szín: zöld/sárga