Nem visszaküldhető

EON - Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x50 mm2 SN159510 - 1300100443

MásolásMásolás
EON - Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x50 mm2 SN159510

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159510

Gyártói cikkszám

1300100443

Gyártói típuskód

1300100443

Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x50 mm2